DR28.6-114-31.75-09-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201496
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201496
EAN / GTIN 7291075204735
Réf. fabricant 3201496
Article hors catalogue L24150 81

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1-1/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.8″ ,Longueur utile (LU) 4-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.22″
  • Equivalent décimal: 1.125″
  • Diamètre collerette (DF): 1.654″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.766″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 09
  • Longueur hors tout (OAL): 8.8″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.8″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 4-1/2″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout