DR25.4-102-31.75-09-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201494
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3201494
    EAN / GTIN 7291075204711
    Réf. fabricant 3201494
    Article hors catalogue L24150 333

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.3″ ,Longueur utile (LU) 4″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.161″
    • Equivalent décimal: 1″
    • Diamètre collerette (DF): 1.654″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 5.27″
    • Groupe de longueurs: 4xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 09
    • Longueur hors tout (OAL): 8.3″
    • Longueur dépassement (LPR): 5.3″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 3″
    • Longueur utile (LU): 4″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout