DCM 220-176-25.4A-8D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 8xD

Réf.: 3201413
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201413
EAN / GTIN 7291075170115
Réf. fabricant 3201413
Article hors catalogue L24040 271

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.866″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 22.0 ,Longueur hors tout (OAL) 10.27″ ,Longueur utile (LU) 6.93″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.866″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.901″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.866″
  • Equivalent décimal: 0.866″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7.913″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 22.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 220-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 10.27″
  • Point Length (PL): 0.157″
  • Longueur dépassement (LPR): 8.07″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 6.93″

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout