DR23.8-072-25.4-07-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3201401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3201401
    EAN / GTIN 7291075203769
    Réf. fabricant 3201401
    Article hors catalogue L24150 78

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.937″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.68″ ,Longueur utile (LU) 2.81″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.937″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.02″
    • Equivalent décimal: 0.937″
    • Diamètre collerette (DF): 1.26″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.652″
    • Groupe de longueurs: 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 070305-DT
    • Longueur hors tout (OAL): 6.68″
    • Longueur dépassement (LPR): 3.68″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 3″
    • Longueur utile (LU): 2.81″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout