DR215-065-25-07-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3201380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3201380
    EAN / GTIN 7291075203387
    Réf. fabricant 3201380
    Article hors catalogue L24150 177

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 21.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 140.5 mm, Longueur utile (LU) 64.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 21.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 24.7 mm
    • Diamètre collerette (DF) 32 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 83.85 mm
    • Groupe de longueurs 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 07
    • Longueur hors tout (OAL) 140.5 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 84.5 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 56 mm
    • Longueur utile (LU) 64.5 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout