DR19.1-076-25.4-06-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201369
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201369
EAN / GTIN 7291075204636
Réf. fabricant 3201369
Article hors catalogue L24150 317

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.86″ ,Longueur utile (LU) 3″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.819″
  • Equivalent décimal: 0.75″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.837″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 06
  • Longueur hors tout (OAL): 6.86″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.86″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 3″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout