Porte-outils pour barres d'alésage à gauche, HSK-T, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 40/11-140mm

Réf.: 320096 40/11-140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Taille plaquette 11
Support HSK-T
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 140 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 32 mm
Distance axe-pointe f 17 mm
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Pièce de rechange S05
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320096 40/11-140
EAN / GTIN 2050001715135
Réf. fabricant HA4.BDB.LLA.140

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.