DCM 150-120-20A-8D Forets à tétes interchangeables DCM. Profondeur de perçage 8 x D.

Réf.: 3200952
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série CHAMDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3200952
    EAN / GTIN 7291075170337
    Réf. fabricant 3200952
    Article hors catalogue L24040 594

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 15.0, Longueur hors tout (OAL) 190.7 mm, Longueur utile (LU) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 15.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 15 mm
    • Diamètre collerette (DF) 25 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 137.97 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 15.0
    • Groupe de longueurs 8xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 150-SG
    • Longueur hors tout (OAL) 190.7 mm
    • Point Length (PL) 2.73 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 140.7 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 50 mm
    • Longueur utile (LU) 120 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout