Porte-outils pour barres d'alésage à gauche, HSK-T, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 63/12-180mm

Réf.: 320091 63/12-180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 12
Support HSK-T
Type d'utilisation à gauche
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 180 mm
Longueur utile LN 154 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 50 mm
Distance axe-pointe f 27 mm
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Pièce de rechange P01
Angle d'attaque κ 95 degré
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320091 63/12-180
EAN / GTIN 2050001715050
Réf. fabricant HA6.PCD.LLC.180

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.