DCM 250-075-25.4A-3D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 3xD

Réf.: 3200688
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série CHAMDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3200688
    EAN / GTIN 7291075101935
    Réf. fabricant 3200688
    Article hors catalogue L24040 329

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.984″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 25.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.49″ ,Longueur utile (LU) 2.95″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.984″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.02″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.984″
    • Equivalent décimal: 0.984″
    • Diamètre collerette (DF): 1.26″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 4.111″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 25.0
    • Groupe de longueurs: 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 250-SG
    • Longueur hors tout (OAL): 6.49″
    • Point Length (PL): 0.179″
    • Longueur dépassement (LPR): 4.29″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 2.2″
    • Longueur utile (LU): 2.95″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout