• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce vendredi 3 octobre 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

DCM 105-052-16A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: 3200540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200540
EAN / GTIN 7291075101522
Réf. fabricant 3200540
Article hors catalogue L24040 1109

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 10.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Longueur hors tout (OAL) 115 mm, Longueur utile (LU) 52 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 10.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 65.09 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 105-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 115 mm
  • Point Length (PL) 1.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 67 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 52 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout