DCM 140-070-15.87A-5D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une tige plate. Profondeur de perçage : 5xD

Réf.: 3200458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200458
EAN / GTIN 7291075101959
Réf. fabricant 3200458
Article hors catalogue L24040 201

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.551″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.4″ ,Longueur utile (LU) 2-3/4″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.551″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.567″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.551″
  • Equivalent décimal: 0.551″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.41″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 140-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 5.4″
  • Point Length (PL): 0.1″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.51″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 2-3/4″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout