Porte-outils à levier à gauche 63/15HP mm

Réf.: 320036 63/15HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 15
Support HSK-T
Type d'utilisation à gauche
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 80 mm
Distance axe-pointe f 45 mm
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Pièce de rechange P05
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320036 63/15HP
EAN / GTIN 2050001772534
Réf. fabricant HA6.PDF.LJA.070HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes