{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Largeur de queue b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319101 30 | |
EAN / GTIN | 4045197523716 | |
Réf. fabricant | 319101 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils Eco, forme C1 axial, à droite 30 mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
139,57 €
130,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
98,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
131,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 70 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 | 35 |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Forme | C | C | C |
h1 | 20 | 20 | 20 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
l1 | 70 | 70 | 70 |