{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319093 40 | |
EAN / GTIN | 4062406240752 | |
Réf. fabricant | 319093 40 |