{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319060 30 | |
EAN / GTIN | 4045197223944 | |
Réf. fabricant | 319060 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court 30 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
97,60 €
61,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
119,00 €
50,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 70 | 70 |
Forme | ZA | ZA |
h1 | 20 | 20 |
h2 | 29 | 29 |
h5 | 38 | 38 |
l2 | 40 | 40 |
Queue ⌀ d1 | 30 | 30 |