{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319051 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578761 | |
Réf. fabricant | 319051 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils Eco, forme B3 radial à droite, court, Queue ⌀ d1: 50mm
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
277,07 €
127,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
122,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
187,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Forme | ZA | B | B |
h1 | 25 mm | 32 mm | 25 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
l1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Queue ⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |