{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319000 50 | |
Réf. fabricant | 319000 50 |