Porte-outils pour barres d’alésage 6 mm

Réf.: 318888 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 6 mm
    Support PSC 63
    Norme de porte-outils ISO 26623-2
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 80 mm
    ⌀ ext. D 34 mm
    L1 58 mm
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 318888 6
    EAN / GTIN 2050001672889
    Réf. fabricant PS6.B06.K01.080

    Description

    Utilisation:

    Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
    Pour le montage de barres d’alésage.

    Remarque(s):

    Tirette PSC disponible sur demande.