{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour carré porte-outils | 25 mm | |
Support | PSC 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 110 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ ext. D | 102 mm | |
Déport pointes f | 15 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318884 25 | |
Réf. fabricant | PS6.V25.L12.110 |