P290 EPW D1.00-3-M12-12 Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3181037
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3181037
    EAN / GTIN 7291075308884
    Réf. fabricant 3181037
    Article hors catalogue L23980 2065

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.82″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.472″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2.047″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.82″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M12
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.472″
    • Taille carré entrainement (DRVS): 3/4″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur fonctionnelle (LF): 1.18″
    • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Longueur hors tout (OAL): 2.047″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.4 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout