HP E90AN-D.62-3-C.62-7C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3181028
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181028
EAN / GTIN 7291075180817
Réf. fabricant 3181028
Article hors catalogue L23980 2016

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 0.92″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3-1/2″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3.2 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 0.92″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout