Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 70 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 22 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Diamètre coupant (DC) 14 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.8 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Longueur fonctionnelle (LF) 46 mm
- Longueur tête (LH) 22 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 060204-HQ
- Longueur hors tout (OAL) 70 mm
- Type de queue Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
- Longueur utile (LU) 22 mm