FDN CM-D080-12-22-FE Flange Type Full Width Slotting Cutters Carrying Round and Octagonal Inserts

Réf.: 3181010
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181010
EAN / GTIN 7291075117370
Réf. fabricant 3181010
Article hors catalogue L23980 2516

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 23.3 mm, Diamètre coupant (DC) 68.6 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.2 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 23.3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 68.6 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) R90MT 1205
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Longueur utile (LU) 28.2 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout