S845 F45SX D3.0-6-1.0-R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 3181005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 845 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181005
EAN / GTIN 7291075209297
Réf. fabricant 3181005
Article hors catalogue L23980 1959

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.58″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.755″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.58″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.58″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.276″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.755″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop