Porte-outils de tour à changement rapide A20/90

Réf.: 318100 A20/90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type A20/90
Pour 318000 A
Hauteur porte-outils 20 mm
Longueur 90 mm
Epaisseur porte-outils W 10 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318100 A20/90
EAN / GTIN 4045197315762
Réf. fabricant D 11/20/90

Description

Exécution:

Avec support d’outils plan. Equipé de vis de réglage de hauteur verrouillable et 3 vis de serrage d’outils.

Remarque(s):

Lors de la commande des pièces de rechange 318110318130, indiquer le code article de la pièce de rechange et la référence de la tourelle à changement rapide A, B, C ou E.