Poids spécifique 317-02, Classe OIML E2, Valeur nominale 2 g, Bouton, Acier inox poli

Réf.: 317-02
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
Type de produit Poids de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 317-02
EAN / GTIN 4045761312500
Réf. fabricant 317-02

Description

Caractéristique(s):

  • Classe OIML E2
  • Valeur nominale 2 g
  • Bouton
  • Acier inox poli

Remarque(s):

  • Nous recommandons expressément de commander en plus l'un des étuis mentionnés sous ″Accessoires″.

    Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que lors de l'envoi de poids de classe E1, E2, F1 ou F2 sans récipient, des dommages peuvent survenir sur les pièces de poids, malgré un emballage d'expédition approprié. Les variations de masse qui en résulteraient pourraient dépasser les limites d'erreur respectivement admises pour ces classes de poids très précises
  • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires