Bench grinding wheel 200x25x32 mm 10A46N5AV217 steel

Réf.: 31694
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 31694
EAN / GTIN 9003170316941
Réf. fabricant 31694
Article hors catalogue L50140 1336

Description

Description:

Les meules à liant vitrifié pour touret sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de façon universelle pour la rectification et l'affûtage de divers components. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour une large gamme d’applications, de la rectification grossière à la rectification fine. Ces meules sont fournies dans un emballage convenant aux revendeurs car prenant un minimum de place de stockage. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 10A 46 N5A V217
  • Dimension (D x T x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Longue durée de vie
  • Empilable

Utilisation:

  • Utilisation universelle pour l'usinage de divers composants en ponçage grossier et fin