COOLANT SET SR M20X2.5-40 Vis de serrage avec buses d’arrosage en saillie pour fraises deux tailles.

Réf.: 3166713
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Référence article 3166713
    EAN / GTIN 7291075262742
    Réf. fabricant 3166713
    Article hors catalogue L24000 410

    Description

    Description:

    Accessoires de lubrification, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 52 mm
    • Diameter Inner (DINN) 40 mm
    • L min 3 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 45 mm