ensemble de sécurité 315-208-204, Classe OIML , Valeur nominale 10 g; 200 g, Acier inox

Réf.: 315-208-204
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
Type de produit Poids de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 315-208-204
EAN / GTIN 4045761245693
Réf. fabricant 315-208-204

Description

Description:

  • Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c’est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu’un petit poids de contrôle pour le contrôle à l’extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
  • En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
  • Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
  • Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

Caractéristique(s):

  • Classe OIML
  • Valeur nominale 10 g - 200 g
  • Acier inox