ensemble de sécurité 315-107-104, Classe OIML E2, Valeur nominale 10 g; 100 g, Acier inox

Réf.: 315-107-104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Poids de rechange

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 315-107-104
    EAN / GTIN 4045761245679
    Réf. fabricant 315-107-104

    Description

    Description:

    • Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c’est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu’un petit poids de contrôle pour le contrôle à l’extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
    • En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
    • Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
    • Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

    Caractéristique(s):

    • Classe OIML E2
    • Valeur nominale 10 g - 100 g
    • Acier inox

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires