Accessoires pour poids 315-090-600, pour les valeurs nominales bis 10 kg, pour les classes E1 - M3, pour la forme Bouton/Compact

Réf.: 315-090-600
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
Type de produit Poids de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 315-090-600
EAN / GTIN 4045761222861
Réf. fabricant 315-090-600
Article hors catalogue L40250 2434

Description

Description:

  • Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c’est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu’un petit poids de contrôle pour le contrôle à l’extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
  • En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
  • Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
  • Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

Caractéristique(s):

  • pour les valeurs nominales bis 10 kg
  • pour les classes E1 - M3
  • pour la forme Bouton/Compact