Accessoires pour poids 315-070-600, pour les valeurs nominales bis 2 kg, pour les classes E1 - M3, pour la forme Bouton/Compact

Réf.: 315-070-600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Poids de rechange

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 315-070-600
    EAN / GTIN 4045761222847
    Réf. fabricant 315-070-600

    Description

    Description:

    • Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c’est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu’un petit poids de contrôle pour le contrôle à l’extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
    • En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
    • Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
    • Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

    Caractéristique(s):

    • pour les valeurs nominales bis 2 kg
    • pour les classes E1 - M3
    • pour la forme Bouton/Compact