Ensemble de poids 314-046, Classe OIML E2, Valeur nominale 1 g; 200 g, Bouton, Acier inox poli

Réf.: 314-046
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
Type de produit Poids de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 314-046
EAN / GTIN 4045761223202
Réf. fabricant 314-046
Article hors catalogue L40250 3397

Description

Caractéristique(s):

  • Classe OIML E2
  • Valeur nominale 1 g - 200 g
  • Bouton
  • Acier inox poli

Remarque(s):

  • 314-046, Class-OIML E2, Valeur nominale 1 g
  • 200 g, Bouton, Acier inox poli, dans un boîtier en aluminium
  • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification