P290 ACK D40-3-125-W40-18 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3138671
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3138671
EAN / GTIN 7291075308174
Réf. fabricant 3138671
Article hors catalogue L23980 1011

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 21, Depth of Cut Maximum (APMX) 125 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 220 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 21
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 125 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 220 mm

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout