{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-3 | |
Mandrin cône court | 8 | |
Type | 315 | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. | 12 mm - 323 mm | |
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. | 102 mm - 319 mm | |
Course de serrage par mors S | 10,2 mm | |
⌀ ext. A | 322 mm | |
Passage E | 87 mm | |
⌀ cône de centrage B | 139,719 mm | |
Nombre de goujons filetés | 4 | |
Dim. goujons filetés | M16 | |
Carré femelle clé K | 17 mm | |
Poids | 60 kg | |
Vitesse de rotation max. | 3 300 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à crémaillère |
Référence article | 313140 315/8 | |
EAN / GTIN | 4019208227931 | |
Réf. fabricant | 437559 |