Mandrin de tour à 4 mors à crémaillère ROTA-M-flex 2+2 1200 mm

Réf.: 313101 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre extérieur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROTA-M flex
Nombre de mors 4
⌀ ext. A 1 200 mm
Poids 620 kg
Vitesse de rotation max. 600 min-1
Force serrage max. 180 kN
Couple maximal 250 Nm
Course de serrage par mors 17,8 mm
Course de compensation par mors 10 mm
Utilisation manuel
Type de produit Mandrins à crémaillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313101 1200
EAN / GTIN 2050002053014
Réf. fabricant 1446777

Description

Exécution:

Le mandrin à main à 4 mors combine les avantages et fonctions des mandrins à 2, 3 et 4 mors et est extrêmement flexible pour une utilisation sur tours, fraiseuses et centres de tournage. Les paires de mors opposées reliées par un système de bagues d’entraînement permettent de serrer de façon centrée les pièces et d’éviter toute hyperstaticité à l’aide d’un mécanisme pendulaire. Un mécanisme de compensation permet également un serrage centré de pièces à parois fines. Pour les applications statiques, il convient de serrer à l’aide de plaques d’adaptation ou consoles.
  • Serrage de pièces rondes, cubiques et à géométrie non profilée.
  • Modèle étanche, convient donc également aux pièces matricées et en fonte.
  • Indicateur de serrage visuel pour garantir un serrage sûr de la pièce.
  • Egalement utilisable comme mandrin de serrage à 2 mors.
  • Utilisable comme étau à mors fixes.
  • Modèle monobloc plus léger.

Livraison:

Ecrous en T ou vis de fixation et clé de serrage.

Remarque(s):

Mors de serrage non fournis. Disponible sur demande.