{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 55029 | |
Dim. cône | 6 | |
⌀ ext. A | 250 mm | |
Passage E | 76 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 89 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 123 mm | |
Poids | 32 kg | |
Vitesse de rotation max. | 3 500 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312926 250/6 | |
Réf. fabricant | 312926 250/6 |