P290 ACK D32-3-24-M16-12 Extended Flute Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying 12 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110839
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110839
EAN / GTIN 7291075357561
Réf. fabricant 3110839
Article hors catalogue L23980 728

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 24 mm, Flute Count (NOF) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 24 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout