P290 ACK1.25-3-1.4-W1.-18 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110813
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110813
EAN / GTIN 7291075317466
Réf. fabricant 3110813
Article hors catalogue L23980 1682

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.4″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.645″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.4″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 4.645″

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout