P290 EPW D1.50-4-M16-18 Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110798
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3110798
    EAN / GTIN 7291075308860
    Réf. fabricant 3110798
    Article hors catalogue L23980 1620

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.142″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.708″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.559″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.142″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.708″
    • Taille carré entrainement (DRVS): 0.984″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur fonctionnelle (LF): 1.575″
    • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Longueur hors tout (OAL): 2.559″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout