P290 FPW D1.50-4-.50-18 Fraises à surfacer à 90° portant des plaquettes à bord long de .472 et .708″.

Réf.: 3110785
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110785
EAN / GTIN 7291075308983
Réf. fabricant 3110785
Article hors catalogue L23980 1579

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.38″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.575″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.708″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.38″
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 1.575″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout