HM90 E90A-D20-3-M10 Fraises en bout pour plaquettes HELI2000 HM90 APKT 1003PDR. Attachement FLEXFIT.

Réf.: 3110728
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3110728
    EAN / GTIN 7291075122756
    Réf. fabricant 3110728
    Article hors catalogue L23980 595

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 50 mm, Usable Length (LU) 30 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 7.5 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
    • Longueur utile (LU) 30 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout