E45 D30-W32 Fraises en bout à chanfreiner, 45°.

Réf.: 3110607
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110607
EAN / GTIN 7291075046342
Réf. fabricant 3110607
Article hors catalogue L23980 519

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.8 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 46.1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 74 mm
  • Longueur tête (LH) 3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SCMT 120408-19
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout