E75A D1.50-W1.00 Fraises en bout de 75° avec AP -1003 Plaquettes

Réf.: 3110345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3110345
    EAN / GTIN 7291075089738
    Réf. fabricant 3110345
    Article hors catalogue L23980 2303

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.15″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.15″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
    • Longueur tête (LH): 1.18″
    • Identification plaquette étalon (MIID): APCT 100302R-HM
    • Longueur hors tout (OAL): 4″
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 75 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes