Clé dynamométrique Type 83 3/8″ 16-80 Nm 010380

Réf.: 3108570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3108570
    EAN / GTIN 0611702890457
    Réf. fabricant 3108570
    Article hors catalogue L60160 6220

    Description

    Description:

    Utilisation:
    Resserrement contrôlé et vérification des valeurs de resserrement
    Utilisation dans tous les domaines de la production industrielle
    Double échelle. Le cadran permet une mesure efficace en unités de couple métriques et impériales dans les deux sens, ce qui offre une certaine souplesse et minimise l'investissement dans l'outil
    Version:
    Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
    Double carré d'entraînement de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ou 1″ avec verrouillage à bille pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
    Utilisation polyvalente. Utilisation pour la maintenance, la réparation, l'assemblage et le contrôle de la qualité
    Pour un serrage contrôlé des vis et des mesures de couple
    Précision de l'affichage : /- 4 % de tolérance de la valeur affichée
    Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
    Avec double échelle en N-m et lbf-in ou lbf-ft sur des cadrans à double teinte, facilement lisibles
    Protection intégrée contre les surcharges - arrêt mécanique jusqu'à 25 % de surcharge de la valeur max.
    Boîtier en aluminium spécial léger et robuste - peint en gris argent
    Poignées noires en caoutchouc antidérapant
    Modèles Nohne ADS 4 à Nohne ADS 40: conforme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles électrostatiquement
    Avec signal audio-visuel
    Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789

    Caractéristique(s):

    • Type d'entraînement / Entraînement: Double carré à cliquet
    • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
    • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Fabrication
      • Contrôle de qualité
      • Entretien et maintenance
    • Hauteur totale [mm]: 86 mm
    • Longueur totale [mm]: 435 mm
    • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 1 lbf ft
    • Graduation de l'échelle [Nm]: 2 Nm
    • Groupes cibles:
      • Automotive
      • Industrie électronique
      • Industrie
      • Véhicules de chantier et utilitaires
      • Militaire
      • Construction de machines
      • Services