SOF45 D3.0-07-1.00-R18 45° Face Mills, Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Réf.: 3107313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3107313
    EAN / GTIN 7291075360530
    Réf. fabricant 3107313
    Article hors catalogue L23980 2104

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.67″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.94″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 3″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.67″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.67″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): ONMU 0706
    • Longueur hors tout (OAL): 1.94″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout