SOF45 D3.0-06-1.00-R18 45° Face Mills, Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Réf.: 3107312
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107312
EAN / GTIN 7291075360523
Réf. fabricant 3107312
Article hors catalogue L23980 2088

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.67″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.94″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.67″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.67″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONMU 0706
  • Longueur hors tout (OAL): 1.94″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout