FF EWX D40-4-S50-C32-07 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3107062
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107062
EAN / GTIN 7291075261202
Réf. fabricant 3107062
Article hors catalogue L23980 2436

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 27 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 150 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 27 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 27 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Longueur tête (LH) 52.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.2 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 4.8 Nxm
  • Longueur utile (LU) 50 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop