T490 LNM D25-30-2-M12-08 Extended Flute Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3107052
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107052
EAN / GTIN 7291075350630
Réf. fabricant 3107052
Article hors catalogue L23980 1215

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Depth of Cut Maximum (APMX) 30 mm, Flute Count (NOF) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 0804PNR

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout